ブラック25x2000 ブラックパイプ フジテック・ジャパン 75075018

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブラック25x2000 ブラックパイプ フジテック・ジャパン 75075018
ブラック25x2000 ブラックパイプ フジテック・ジャパン 75075018

ブラックパイプ

(3件のレビュー)
当日出荷車上渡し当日出荷とは
外径D(Φmm)25
長さL(mm)2000
厚さ(mm)0.8
内容量1個注文コード75075018品番ブラック25x2000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質鉄管厚さ(mm)0.8ブラック外径D(Φmm)25長さL(mm)2000仕上ブラック焼付き塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-01
用途: 小窓の手すりやタオル掛けなど作成用
不動産業

リフォーム中の住宅の、小窓につけるアイアン飾り(窓枠に飾ったものが落ちないようにするため手すり的なもの)や、タオル掛けの造作などに利用しました。
ブラックパイプはプロショップなどでもなかなか見かけなくなってしまったので、こちらで注文でき大変助かりました。

対象商品 : 75074975
2024-01-29
用途: 内装に使用

パイプが透明なフィルムでぴったりとラミネートされて届くので使用する際はフィルムをはがさないといけないのですが、このフィルムがとにかくはがれません。固いフィルムなので剥がすそばからぽろぽろちぎれ、塗装が傷つくのでカッターなどを使うことも出来ず、延々ちびちびと指がいたくなるほど続けないといけません。傷防止にしても、もう少し別のラッピング法があるかと思うのですが、おそらく使う側の手間など想像もしていないのでしょう。
以前も購入して同じ思いをしたので二度と買うまいと思ったのですが、他メーカーが在庫切れのため仕方なく購入しました。が、やはりもう二度と買いません。

6が参考にしています
対象商品 : 75074948
2023-01-22
用途: 機器組み込みの取っ手用
製造業

アルミ製の黒パイプよりも強度に期待できます。なおかつ軽いのが有り難い。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする