EVC002 コネクタ(ソケット) ifm electronic 75075178

コネクタ(ソケット)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
質量(g)156.2
内容量1個注文コード75075178品番EVC002
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

耐油・耐クーラント仕様
工具を使わず手締めでも長期間確実にシーリング
高IP保護で過酷な産業環境に最適
振動や衝撃で緩まず締め付けを維持
メカニカルなエンドストッパによりO-リングの破損を防止

適合
耐摺動屈曲性:有
材質
シーリング材:FKM、外装:TPU
質量(g)
156.2
外形寸法(mm)
15.5×15.5×45
保護構造
IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
温度(℃)
保存:-25~55
湿度(%RH)
保存:10~100
使用周囲温度(℃)
(可動部)-25~90
ケーブル
5 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Φ 4.3 mm, 4×0.34 mm2 (42 x Φ 0.1 mm )
使用電圧範囲(V)
使用電源:AC < 250 / DC < 300
最大負荷電流(A)
4
材質(ナット)
真鍮, ニッケルメッキ
保護クラス
II
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする