曜日別特売
ブラック32 エルボ回転止ネジ付ブラック フジテック・ジャパン 75075203

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブラック32 エルボ回転止ネジ付ブラック フジテック・ジャパン 75075203
ブラック32 エルボ回転止ネジ付ブラック フジテック・ジャパン 75075203
ブラック32 エルボ回転止ネジ付ブラック フジテック・ジャパン 75075203

エルボ回転止ネジ付ブラック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合パイプ径(Φmm)32
内容量1個注文コード75075203品番ブラック32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
付属品取付ビス、止めネジ用レンチ材質亜鉛ダイカスト形状エルボブラック寸法D(mm)38寸法B(mm)57寸法C(mm)21.5仕上黒塗装適合パイプ径(Φmm)32寸法A(Φmm)37.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75075203
2024-01-30
用途: 単管でタイヤラックを制作した。
エルシー株式会社運輸・通信業

31.8の単管でタイヤラックを制作しました。
その際にこのジョイントを使いました。
31.8単管だと若干余裕がある感じですが、使えないことはありませんでした。
イモネジの工具が一つ一つのジョイントに全部付いてました。
ジョイントを全部で八個買ったので、工具が八個..若干無駄な気もしましたが、パッケージを考えれば仕方ないですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする