曜日別特売
ブラック19 チーズ回転止ネジ付ブラック フジテック・ジャパン 75075228

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブラック19 チーズ回転止ネジ付ブラック フジテック・ジャパン 75075228
ブラック19 チーズ回転止ネジ付ブラック フジテック・ジャパン 75075228
ブラック19 チーズ回転止ネジ付ブラック フジテック・ジャパン 75075228

チーズ回転止ネジ付ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合パイプ径(Φmm)19
内容量1個注文コード75075228品番ブラック19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
付属品取付ビス、止めネジ用レンチ材質亜鉛ダイカスト形状チーズブラック寸法D(mm)14寸法B(mm)43寸法C(mm)37仕上黒塗装適合パイプ径(Φmm)19寸法A(Φmm)23.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする