※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジテック・ジャパン
チーズ回転止ネジ付ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合パイプ径(Φmm)
32
19
25
32
38
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75075246
品番
ブラック32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
付属品
取付ビス、止めネジ用レンチ
材質
亜鉛ダイカスト
形状
チーズ
色
ブラック
寸法D(mm)
14
寸法B(mm)
67
寸法C(mm)
50
仕上
黒塗装
適合パイプ径(Φmm)
32
寸法A(Φmm)
37.8