※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジテック・ジャパン
クロス回転止ネジ付ブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
適合パイプ径(Φmm)
19
19
25
32
38
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75075264
品番
ブラック19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
付属品
取付ビス、止めネジ用レンチ
材質
亜鉛ダイカスト
形状
クロス
色
ブラック
寸法B(mm)
43.7
寸法C(mm)
10
仕上
黒塗装
適合パイプ径(Φmm)
19
寸法A(Φmm)
23.9