※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジテック・ジャパン
三方回転止ネジ付ブラック
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
適合パイプ径(Φmm)
38
19
25
32
38
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75075334
品番
ブラック38
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
付属品
取付ビス、止めネジ用レンチ
材質
亜鉛ダイカスト
形状
三方
色
ブラック
仕上
黒塗装
適合パイプ径(Φmm)
38