曜日別特売

高周波誘導式近接センサ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個検出距離(mm)4 ± 10 %注文コード75075571品番IFT205
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

食品産業用途向けの丈夫なステンレス製ハウジング
頻繁に温度が変動する場合でも温度ショックに耐性を示します
3線式または2線式に対応
激性のある洗浄液での高圧洗浄に対応
取付けと設定がやりやすい表示

付属品ロックナット: 2材質外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L), 検出面: PEEK 固有の, LED 表示窓: PEI, ロックナット: ステンレス 1.4404 (SUS316L)取付埋込み可質量(g)30.95タイプ短絡保護機能:パルス外形寸法(mm)M12×1 / L = 70保護構造IP 68, IP 69K出力開閉電流 (DC)(mA):100検出距離(mm)4 ± 10 %ねじ規格M12×1対応逆接続保護:有消費電流(mA)< 15使用周囲温度(℃)0~100締付トルク(N・m)15外装ねじ切り形保護回路過負荷:有設定距離(mm)0~3.24短絡保護使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~30応答周波数(Hz)(DC)500漏れ電流(mA)0.6保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン電圧降下(V)(DC)2.5(スイッチング出力時最大)最小負荷電流(mA)2, (2線式で使用の場合)電気仕様PNP/NPN
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする