曜日別特売
A-480 A-480 防寒ツヅキ服 AUTO-BI(山田辰) 75078561

 

A-480 A-480 防寒ツヅキ服 AUTO-BI(山田辰) 75078561
A-480 A-480 防寒ツヅキ服 AUTO-BI(山田辰) 75078561
A-480 A-480 防寒ツヅキ服 AUTO-BI(山田辰) 75078561
A-480 A-480 防寒ツヅキ服 AUTO-BI(山田辰) 75078561
A-480 A-480 防寒ツヅキ服 AUTO-BI(山田辰) 75078561
A-480 A-480 防寒ツヅキ服 AUTO-BI(山田辰) 75078561
A-480 A-480 防寒ツヅキ服 AUTO-BI(山田辰) 75078561
A-480 A-480 防寒ツヅキ服 AUTO-BI(山田辰) 75078561
A-480 A-480 防寒ツヅキ服 AUTO-BI(山田辰) 75078561
A-480 A-480 防寒ツヅキ服 AUTO-BI(山田辰) 75078561

A-480 防寒ツヅキ服

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1着注文コード75078561品番A-480
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,700

配色が個性的な、中綿入り防寒ツナギです。
ウエストはマジックバンド仕様で、ぴったりフィットも、動きやすいゆったりにも調節できます。
裾は冷たい風の吹き込みを防ぎ、ブーツにすっぽりかぶせられるマジックバンド調整式です。
風雨から頭部をガードするフードが付属。襟部分がマジックテープで留められるので襟元を寒さから防ぎます。ファスナー式で簡単に脱着可能。
左胸にはボタンで留められるインターポケット付き。
腰部分のポケットは、袋状ポケットと中の作業ズボンのポケットを使えるスルーポケットのダブル仕様。

シルバーグレーサイズL種別長袖つなぎ胸囲(cm)122混率(%)ポリエステル100股下(cm)72ウエスト(cm)104肩幅(cm)50袖丈(cm)60機能防寒質量(g/m2)60適応身長(cm)167~172生地総裏アルミ色番SG生地性能撥水加工
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75078595
2016-02-29
用途: 冬場の小型バイクのライディングスーツ
角谷洋蘭不動産事業農・林・水産業

暖かい・風が通らない・アルミフィルムの遠赤効果大きい。小型バイクを下りて、室内に入ると発汗します。生地も軽く柔らかい御陰で着心地が良く、厚手のコートやジャンパーより暖かく、動きやすい、費用対効果は有りと評価します。

対象商品 : 75078561
2015-12-17
用途: 狩猟
ツクダ建設株式会社

あったかい

対象商品 : 75078595
2015-12-02
用途: 建設業
農・林・水産業

やわらかいですが、雨の日にまだ使用していないのでよく分からないです。

対象商品 : 75078552
2015-02-16
用途: 冬の農作業

とても温いのですが 少し大きめです 普通のつなぎならMで丁度よいのですが この商品はSでよかったと思います 寒い時に着るので厚着を考慮しているのかもしれません

4が参考にしています
対象商品 : 75078543
2014-10-30
用途: フィールド作業

マジックバンド仕様で袖、足首、ウェスト締められるのでとてもよい。
また、Sサイズがありよかった。
レディースサイズがあるとよい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする