03517 木製手すり付き玄関踏み台 ファミリー・ライフ 75079017

03517 木製手すり付き玄関踏み台 ファミリー・ライフ 75079017
03517 木製手すり付き玄関踏み台 ファミリー・ライフ 75079017
03517 木製手すり付き玄関踏み台 ファミリー・ライフ 75079017
03517 木製手すり付き玄関踏み台 ファミリー・ライフ 75079017
03517 木製手すり付き玄関踏み台 ファミリー・ライフ 75079017
03517 木製手すり付き玄関踏み台 ファミリー・ライフ 75079017

木製手すり付き玄関踏み台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約100(支え10含む)×35×75~76(踏み台:14.5~15.5)注文コード75079017品番03517
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

手すり付きで安心!玄関での段差の昇り降りが楽々。
手すり付きのため玄関、ベランダ等の昇り降りがラクラクです。また天板下の空きスペースには、靴の収納も可能なので玄関スペースを有効活用でき見た目もスッキリします。
辛い段差の昇り降りの負担を緩和。
天板の表面には滑り止めの溝付き。手すり部分は握りやすい丸みを帯びたデザイン。
脚部にはガタつき防止のアジャスター付き。横倒れ防止の支え付き。
左右どちらの向きでも使えます。アジャスター付き。
収納目安:70cm幅/最大2-3足、100cm幅/最大3-4足(収納数は婦人靴を目安としております)

材質本体:MDF(転写プリント)、手すり:天然木(ラバーウッド)、ラッカー塗装質量(kg)約8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約100(支え10含む)×35×75~76(踏み台:14.5~15.5)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする