CNMG120408-SF T6215 チップ CNMG-SF タンガロイ 75080715

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG120408-SF T6215 チップ CNMG-SF タンガロイ 75080715
CNMG120408-SF T6215 チップ CNMG-SF タンガロイ 75080715

チップ CNMG-SF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法RE(mm)0.8
内容量1箱(10個)注文コード75080715品番CNMG120408-SF T6215
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
形状ひし形80度寸法L(mm)12.90寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16厚さS(mm)4.76寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)2.50切込みap(mm)0.8寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.05最大寸法ft(mm)0.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする