曜日別特売
CPMT090304-PSS T6215 チップ CPMT-PSS タンガロイ 75080959

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPMT090304-PSS T6215 チップ CPMT-PSS タンガロイ 75080959
CPMT090304-PSS T6215 チップ CPMT-PSS タンガロイ 75080959

チップ CPMT-PSS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)寸法RE(mm)0.4注文コード75080959品番CPMT090304-PSS T6215
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
形状ひし形80度寸法L(mm)9.70寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)4.40厚さS(mm)3.18寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)2.00切込みap(mm)0.3寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.1最大寸法ft(mm)0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする