※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ SCMT-PM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
75081957
品番
SCMT09T304-PM AH6235
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,327
販売価格(税別)
¥
9,388
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正方形
寸法L(mm)
9.53
寸法S(mm)
3.97
寸法D1(mm)
4.40
逃げ角(度)
7
コーナー半径(mm)
0.4
厚さS(mm)
3.97
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大切込みap(mm)
3.00
切込みap(mm)
1.00
寸法IC(mm)
9.525
寸法ft(mm)
0.15
最大寸法ft(mm)
0.3