曜日別特売
HG38B 撥水コートワイパー NWB(日本ワイパブレード) 75083434

 

HG38B 撥水コートワイパー NWB(日本ワイパブレード) 75083434
HG38B 撥水コートワイパー NWB(日本ワイパブレード) 75083434

撥水コートワイパー

(3件のレビュー)
取扱い終了
長さ(mm)375
内容量1本注文コード75083434品番HG38B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち !
純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 !

用途ワイパーは消耗品です。安全性を高めるためにも、あなたの愛車にぴったりなワイパーを選んで、快適なモータリングをお楽しみください。取り付け形状Uクリップ9×3長さ(mm)375適合(替えゴム)TW38HB幅(mm)6
注意
※ワイパーゴム交換時のご注意※
※過去にワイパー本体ごとNWB製ワイパーに交換されている場合は、総合カタログに掲載されている「対応替えゴム品番」をご確認ください。
※撥水被膜の形成には、ワイパーを乾拭き状態で作動させて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70131663
2023-03-30
用途: ワイパーゴムの劣化やブレードの見た目が古くなったとき
ウルトラワークスサービス業

純正と比較してもフィット感、性能が良いと思います。この価格帯では大満足です。

対象商品 : 75083522
2015-03-05
用途: フロントガラス
菱東漁業

ゴムだけ変えてきたので,Uグリップのインロー部が摩耗等で甘くなりました。取り替えたところ,きっちりはまりビビりもなく良好です。NWB信頼してます。どれだけ持つかこれから確認します。

対象商品 : 75083443
2013-10-23
用途: 車検等
自動車・二輪車・自転車関連業

従来の(ネオコートワイパーブレード)よりは性能は劣りますが、コストパフォーマンスは高いと思います。流石、NWBですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする