PISCO(ピスコ)
真空パッドホルダ単体 直付型固定式 真空取出し口メネジ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75083596
品番
VPE-T8-FM6
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥658
販売価格(税別)
¥
598
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
・真空取出口形状は、メネジM6サイズを追加ラインナップ。
・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。
仕様
パッド接続記号:T8
材質
金属:標準
ねじサイズ
真空取出口:M6×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
真空取出口形状
メネジ