PISCO(ピスコ)
真空パッドベローズタイプ パッドネジ付きセット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75084050
品番
VP40LBNE-M6-S3
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
168
種類から選べます
他の種類を見る
・サイズバリエーション(Φ30、Φ40mm)追加。
・軽くて大きいワークの吸着やシール(フィルム)吸着貼付け作業に最適。
・刻印で、ブラック製品の材質を識別。
材質
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
表面処理
無し
刻印
(パッド取付端面)NE
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッド径(Φmm)
40
材質(パッド)
導電性NBR低抵抗タイプ
接続ねじサイズ
M6×1.0