真空パッドベローズタイプ パッドネジ付きセット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可代引不可12日以内出荷とは
内容量1個注文コード75084086品番VP40LBN-M5
参考基準価格(税別)¥1,078販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

・サイズバリエーション(Φ30、Φ40mm)追加。
・軽くて大きいワークの吸着やシール(フィルム)吸着貼付け作業に最適。
・刻印で、ブラック製品の材質を識別。

材質金属:標準表面処理無し刻印(パッド取付端面)刻印無しRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)40材質(パッド)ニトリル接続ねじサイズM5×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする