PISCO(ピスコ)
真空パッドベローズタイプ パッドネジ付きセット
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
代引不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75084147
品番
VP30LBS-M5
参考基準価格(税別)
¥1,298
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
168
種類から選べます
他の種類を見る
・サイズバリエーション(Φ30、Φ40mm)追加。
・軽くて大きいワークの吸着やシール(フィルム)吸着貼付け作業に最適。
・刻印で、ブラック製品の材質を識別。
材質
金属:標準
表面処理
無し
刻印
(パッド取付端面)刻印無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッド径(Φmm)
30
材質(パッド)
シリコーン
接続ねじサイズ
M5×0.8