TID045R06-5 刃先交換式ドリル TID-R L/D=5 タンガロイ 75084154

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TID045R06-5 刃先交換式ドリル TID-R L/D=5 タンガロイ 75084154
TID045R06-5 刃先交換式ドリル TID-R L/D=5 タンガロイ 75084154

刃先交換式ドリル TID-R L/D=5

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)4.50
有効長(mm)23.2
全長(mm)68.65
内容量1本注文コード75084154品番TID045R06-5
参考基準価格(税別)¥51,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
ドリル径(Φmm)4.50全長(mm)68.65有効長(mm)23.2寸法DCN(mm)4.50寸法DCX(mm)4.90寸法DCONMS(mm)6.000寸法LU(mm)23.2寸法LS(mm)35.0寸法OAL(mm)68.65寸法OAL2(mm)68.91寸法SSC(mm)4.5CSPWith coolant hole頭部DM*045 - DM*049RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする