曜日別特売
EXWX03M032C32.0R05 高送り加工用柄付きカッタ EXWX03 タンガロイ 75084303

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EXWX03M032C32.0R05 高送り加工用柄付きカッタ EXWX03 タンガロイ 75084303
EXWX03M032C32.0R05 高送り加工用柄付きカッタ EXWX03 タンガロイ 75084303

高送り加工用柄付きカッタ EXWX03

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法LF(mm)150.00
質量(kg)0.84
内容量1本注文コード75084303品番EXWX03M032C32.0R05
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
寸法CICT(mm)5寸法APMX(mm)1.00寸法DC(mm)24.70寸法DCX(mm)32.00寸法DCONMS(mm)32.000寸法LS(mm)80.0寸法LF(mm)150.00寸法LH(mm)70.0寸法KAPR(°)12.0質量(kg)0.84CSPWith air holeMIIDWXMU0303ZER-MMRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする