曜日別特売
3820 【廃番】3820 ウインタープロテクトスーツ(防汚加工) EvenRiver 75084922

 

3820 【廃番】3820 ウインタープロテクトスーツ(防汚加工) EvenRiver 75084922
3820 【廃番】3820 ウインタープロテクトスーツ(防汚加工) EvenRiver 75084922
3820 【廃番】3820 ウインタープロテクトスーツ(防汚加工) EvenRiver 75084922
3820 【廃番】3820 ウインタープロテクトスーツ(防汚加工) EvenRiver 75084922
3820 【廃番】3820 ウインタープロテクトスーツ(防汚加工) EvenRiver 75084922
3820 【廃番】3820 ウインタープロテクトスーツ(防汚加工) EvenRiver 75084922
3820 【廃番】3820 ウインタープロテクトスーツ(防汚加工) EvenRiver 75084922

【廃番】3820 ウインタープロテクトスーツ(防汚加工)

(1件のレビュー)
取扱い終了名入れ可
内容量1着注文コード75084922品番3820
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,900

表面生地に防汚加工を施しており、汚れの付きにくい仕様となっております。素材はポリエステルオックスの丈夫な素材を使用しており、強度があります。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
シルバーサイズM胸囲(cm)123混率(%)ポリエステル100(中綿:ポリエステル100)股下(cm)76ウエスト(cm)107背丈(cm)52肩幅(cm)50股上(cm)30裾幅(cm)25色番8ワタリ(cm)39生地性能防汚加工名入れ
注意
※防汚加工は徐々に効果が薄れていきます。ご使用状況により持続期間は変わってきます。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75084886
2014-01-23
用途: 半屋外での機械操作作業に使用

思っていたより軽くて着ゴゴチが良かったですね、寒いときにはマイナス6度ほどになりますが体温を逃がさないようで暖かいです。埃っぽいところの作業ですが付いた埃もエアーなどで吹けば綺麗に落ちるようです。今のところ全て良しでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする