SF-HB435SY(170) シングルレバー混合水栓 クロマーレ INAX(LIXIL) 75085437

SF-HB435SY(170) シングルレバー混合水栓 クロマーレ INAX(LIXIL) 75085437
SF-HB435SY(170) シングルレバー混合水栓 クロマーレ INAX(LIXIL) 75085437
SF-HB435SY(170) シングルレバー混合水栓 クロマーレ INAX(LIXIL) 75085437

シングルレバー混合水栓 クロマーレ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
使用地区一般
内容量1個注文コード75085437品番SF-HB435SY(170)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥29,500
仕様
エコハンドル
泡沫
ソフトシングル
適合場所キッチン使用地区一般長さ(mm)(吐水口)170呼び径(mm)13吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75085437SF-HB435SY(170)48918948SF-WM435SY(170)SF-HB435SY(170) シングルレバー混合水栓 クロマーレ INAX(LIXIL) 48918948シングルレバー混合水栓 クロマーレINAX(LIXIL)1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする