曜日別特売
87001 KO仕上げゴム 削(サク) ミドリノミ5 尾崎亀商店 75085527

KO仕上げゴム 削(サク) ミドリノミ5

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード75085527品番87001
参考基準価格(税別)¥1,670販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!!
強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。

材質緑色:NR緑ゴム#10長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75085527
2024-05-27
用途: シール仕上げ
滉美建創建設業・工事業

ALCの仕上げに使ってます。
傷がつきにくくて使いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする