曜日別特売
KQ2T16-00A-X35 チーズ KQ2T-X35 SMC 75087582

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チーズ KQ2T-X35

商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合チューブ外径(Φmm)16
内容量1個注文コード75087582品番KQ2T16-00A-X35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,255
用途両側90度方向のチューブ同士の接続に。形状チーズ適合チューブ外径(Φmm)16使用流体空気、水(ボディ)黒使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60、水の場合/0~40(凍結なきこと)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75087582KQ2T16-00A-X3524085758KQ2T16-00A-X35KQ2T16-00A-X35 ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T16 SMC 24085758ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T16SMC1袋(5個)
5,998
税込6,598
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする