日立
サンライン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1箱(25本)
注文コード
75089725
品番
FL15D-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥340
この商品は
44
種類から選べます
他の種類を見る
用途
店舗・一般住宅。
種別
15W形
電球の種類
蛍光ランプ
点灯形
スタータ形
口金
G13
光色
昼光色
定格消費電力(W)
15
管径(Φmm)
25.5
全光束(Lm)
750
管長(mm)
436
定格平均寿命(時間)
6000
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
8,500
/
税込
¥
9,350
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
もっと見る