ADAM-6760D-A インテリジェントI/Oゲートウェイ【ADAM-6700シリーズ】 Advantech(アドバンテック) 75090244

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADAM-6760D-A インテリジェントI/Oゲートウェイ【ADAM-6700シリーズ】 Advantech(アドバンテック) 75090244
ADAM-6760D-A インテリジェントI/Oゲートウェイ【ADAM-6700シリーズ】 Advantech(アドバンテック) 75090244
ADAM-6760D-A インテリジェントI/Oゲートウェイ【ADAM-6700シリーズ】 Advantech(アドバンテック) 75090244
ADAM-6760D-A インテリジェントI/Oゲートウェイ【ADAM-6700シリーズ】 Advantech(アドバンテック) 75090244
ADAM-6760D-A インテリジェントI/Oゲートウェイ【ADAM-6700シリーズ】 Advantech(アドバンテック) 75090244

インテリジェントI/Oゲートウェイ【ADAM-6700シリーズ】

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1台入力デジタル×8注文コード75090244品番ADAM-6760D-A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

ADAM-6700シリーズの中で、リモートI/Oにゲートウェイ機能を搭載したインテリジェントI/Oゲートウェイ。
Cortex(R)-A8 32ビット 1GHz CPUとLinuxオープンプラットフォームを採用し、
アナログ入力対応のADAM-6717、デジタルI/O対応のADAM-6750、リレー出力対応のADAM-6760Dの3モデルをラインアップしている。
さらに、Node-RED(グラフィックプログラミング環境)およびC言語APIを利用して柔軟なプログラミングが可能。
【特長】
・Linuxオープンプラットフォーム採用
・Modbus/MQTTプロトコル対応
・エッジ側でのマルチタスク実行
・Node-RED(GCL:グラフィックプログラミング環境)+C言語API
・組込みダッシュボード機能
・SDカードへのデータロギング
・RS-485 ×2、Ethernetポート ×2、USB Type-A ×1、USB Micro-B ×1
・ADAM-4000/6000シリーズによるI/O拡張が可能
・クラウド(SQL/Azureなど)やデータベースへ簡単アップロード
【応用分野】マシン状態監視/スマートビルディング/ファクトリオートメーション/エネルギー管理
【I/O入出力仕様】
・ADAM-6717:8ch アナログ入力(AI)、5ch デジタル入力(DI)、4ch デジタル出力(DO)
・ADAM-6750:12ch デジタル入力(DI)、12ch デジタル出力(DO)
・ADAM-6760D:8ch デジタル入力(DI)、8点 SSRリレー出力

出力リレー×8(Form A)入力デジタル×8通信方式Ethernet:10/100Mbps使用CPUCortex-A8 32-Bit 1GHz動作温度(℃)-40~70プロトコルMQTT、SNMP、RESTfulプログラミング言語Node-RED、LiunxCI/Oタイプ8chDI、8SSRリレー絶縁耐圧(V)2500DC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする