PTW2 樹脂製ツールワゴン モノタロウ 75090505

 

PTW2 樹脂製ツールワゴン モノタロウ 75090505
PTW2 樹脂製ツールワゴン モノタロウ 75090505
PTW2 樹脂製ツールワゴン モノタロウ 75090505
PTW2 樹脂製ツールワゴン モノタロウ 75090505
PTW2 樹脂製ツールワゴン モノタロウ 75090505
モノタロウ

樹脂製ツールワゴン

(2件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証お客様組立品
内容量1台注文コード75090505品番PTW2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

仕切板が付属しているので、小物や工具を分けて収納することが出来ます。キャスター付きなので移動にも便利です。

用途工具の整理・整頓に。材質トレー:ポリプロピレン(PP)質量(kg)5.95段数3耐荷重(kg/段)20材質(キャスター)TPR外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×460×880材質(支柱)アルミトレー内寸(mm)470×280トレー間隔(mm)280
注意
※耐荷重以上の重量物を載せないでください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※取り扱い説明書に記載されているサイドボードは付属しておりません。記載ミスです。申し訳ございません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75090505PTW226326485TWHS1PTW2 ツールワゴン 樹脂製 モノタロウ 26326485ツールワゴン 樹脂製モノタロウ1台
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75090505
2018-10-31
用途: 部屋で使用する工具の整理

説明書に記載のサイドボード6枚(※仕切り板とは別)・・は同梱されていません。
画像にも写っていないし要るものでもありませんが、紛らわしいので説明書を改訂すべきです。 また、パイプは面取りされておらず、すごくタイトな嵌め合いになっているので、説明書にあるようなゴムハンマーでは到底奥まで打ち込めません。  私はグラインダーで面取りしたのでなんとか入りましたが、それでも木片と鉄ハンマーの併用で強打を繰り返すことで突き当りまで打ち込むことができました。  結果的に、パイプの露出区間が285ミリになれば奥まで嵌まったことになるようですが、一般の方には、12箇所の嵌め合い部をすべて均等に奥まで挿入するのは困難ではないでしょうか?  部屋で組み立てましたが、ハンマーの打撃音で近所迷惑になりましたし・・・。 このような状態なので、補助の固定ネジは使う必要がなく、仕上がりは想像をはるかに超えた剛性感があります。 工具箱を開ける煩わしさが解消されて便利さを実感していますが、前述の問題点から、少なくとも女性にはおすすめできません。

対象商品 : 75090505
2018-09-21
用途: バイクのメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

収納性が良くとても使いやすい!いい商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする