※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台ポート数8入力電源100~240 VAC注文コード75090533品番EKI-1528N-CE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
EKI-1528 および EKI-1526は、最大8台または16台のシリアルRS-232/422/485デバイス(CNC、PLC、スケール、スキャナーなど)をTCP/IPネットワークに直接接続するための産業用ネットワークベースのシリアルデバイスサーバーです。これにより、リモート管理とデータアクセスの利点を提供します。
・ポート数: 8または16ポートのRS-232/422/485シリアル通信。
・イーサネットポート: 2つの10/100/1000 Mbpsイーサネットポートを備え、LANの冗長性を提供。
・通信速度: 最大976.5 kbpsの通信速度と任意のボーレート設定に対応。
・動作モード: COMポートリダイレクション(仮想COM)、TCPおよびUDP動作モードを提供。
・設定方法: Windowsユーティリティ、Telnetコンソール、Webブラウザ、シリアルコンソール。
・保護機能: すべてのシリアル信号に対する15KVのESD保護内蔵。
・ネットワーク管理: SNMP MIB-II対応
---------------------------------------------------------------------------------------
【その他の機能・特徴】
・簡単に位置を特定できる内蔵ブザー
・標準1Uラックマウントサイズ
・背面配線
・自動RS-485データフロー制御
・型番の中に:「I」モデルは広い動作温度範囲に対応、「T」モデルはDC入力機能あり