曜日別特売
USB-4751-AE USB データ収集I/Oモジュール(DAQ) Advantech(アドバンテック) 75091179

USB-4751-AE USB データ収集I/Oモジュール(DAQ) Advantech(アドバンテック) 75091179
USB-4751-AE USB データ収集I/Oモジュール(DAQ) Advantech(アドバンテック) 75091179
USB-4751-AE USB データ収集I/Oモジュール(DAQ) Advantech(アドバンテック) 75091179
USB-4751-AE USB データ収集I/Oモジュール(DAQ) Advantech(アドバンテック) 75091179

USB データ収集I/Oモジュール(DAQ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台入力デジタル×48注文コード75091179品番USB-4751-AE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

USB-4700シリーズはUSBデータ収集モジュールであり、産業用途向けに設計されています。
シャーシを開けずにインストール可能なプラグ&プレイ対応DAQモジュールです。すぐにデータ収集を開始できます。
==================================================================================
USB 4702:基本的なアナログ信号入力(8ch AI / 12bit)に対応し、小規模なセンサ測定用途に適してる。
USB 4704:14bit高分解能・高速サンプリング(最大48kS/s)が可能で、より精密なアナログ信号測定に対応。
USB 4761:8ch 絶縁デジタル入力 + 8ch リレー出力を搭載し、産業用制御・設備接点信号の取り込みに最適。
USB 4751:48チャンネルのデジタルI/O(TTLレベル) を備えており、高密度なデジタル制御やスイッチ状態のモニタリングに活用さる。
※個別チャネル制御に対応し、ラボ機器や生産ラインの信号管理にも適しています。
==================================================================================

質量(g)470出力デジタル×48入力デジタル×48RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~60USBタイプUSB 1.1/2.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75091179USB-4751-AE06683507USB-4751-BEUSB-4751-AE USB データ収集I/Oモジュール(DAQ) Advantech(アドバンテック) 06683507USB データ収集I/Oモジュール(DAQ)Advantech(アドバンテック)1台
28,798
税込31,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする