曜日別特売
RING R1X11 ISO管用テーパネジリングゲージ 測範社(JPG) 75091538

ISO管用テーパネジリングゲージ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ねじ径R1×11
山数11
内容量1個注文コード75091538品番RING R1X11
参考基準価格(税別)¥135,800販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

おねじ検査用。端面がゲージ切欠きの間に止まれば合格。切欠き中心が基準位置。検査成績書付属。

規格ISO(新JIS)管用テーパーねじねじ径R1×11山数11アズワン品番64-4303-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする