測範社(JPG)
ISO管用平行限界ネジリングゲージ
商品レビューを投稿する
72日以内出荷
返品不可
72日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(2個)
ねじ径
G1-1/8×11
G1/2×14
G1/4×19
G1/8×28
G1-1/2×11
G1-1/4×11
G1-1/8×11
G1-3/4×11
G1×11
G2×11
G3/4×14
G3/8×19
G5/8×14
G7/8×14
山数
11
14
19
28
11
ねじ等級
B
A
B
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75091775
品番
G1-1/8X11 GRNR B
参考基準価格(税別)
¥170,610
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(NR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
規格
ISO(新JIS)管用平行ねじ
ねじ径
G1-1/8×11
山数
11
ねじ等級
B