曜日別特売
G1-3/4X11 GRNR B ISO管用平行限界ネジリングゲージ 測範社(JPG) 75091784

ISO管用平行限界ネジリングゲージ

商品レビューを投稿する
72日以内出荷返品不可72日以内出荷とは
内容量1個
ねじ径G1-3/4×11
山数11
ねじ等級B
内容量1個注文コード75091784品番G1-3/4X11 GRNR B
参考基準価格(税別)¥275,500販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(NR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。

規格ISO(新JIS)管用平行ねじねじ径G1-3/4×11山数11ねじ等級B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする