曜日別特売

ベルトン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可車上渡し6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75092407
品番
B-10D (82751)
参考基準価格(税別)¥63,300販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980

空気式ベルトサンダ
軽量・コンパクト設計にリニューアル
作業者にやさしい握りやすいレバー形状とグリップラバー搭載で冷たさを感じにくい
簡単ベルト交換
作業位置や加工物の形状に合わせて角度調節が可能
オフセットブラケット(別売品)で、研磨ベルトの弾力を利用した曲面研削、バリ取りなどの軽研削が可能
ベルト速度の調整
10mm幅のベルトで狭所、隅部研削に有効!

付属品
研磨ベルトZ #60×10mm:1本、研磨ベルトZ #80×10mm:1本、研磨ベルトZ #100×10mm:1本、研磨ベルトZ #120×10mm:1本、六角棒スパナ1.5mm、4mm:各1本
ベルト長さ(mm)
330
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
17000
ベルト
本体装着:Z#60×10mm
本体質量(kg)
0.85
使用圧力
0.6MPa
ベルト速度(m/min)
1120
空気消費量(m3/min)
0.4
ベルト寸法(mm)
10×330(幅×ベルト周長)
振動3軸合成値(m/s2)
<=2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする