曜日別特売
SET NPT3X8 管用テーパネジゲージ プラグリングセット 測範社(JPG) 75093324

管用テーパネジゲージ プラグリングセット

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
ねじ径NPT3×8
NPT3×8
NPT2-1/2×8
NPT3-1/2×8
NPT4×8
NPT1/2×14
NPT1/4×18
NPT1/8×27
NPT1-1/2×11-1/2
NPT1-1/4×11-1/2
NPT1×11-1/2
NPT2×11-1/2
NPT3/4×14
NPT3/8×18
PT1/2×14
PT1/4×19
PT1/8×28
PT1-1/2×11
PT1-1/4×11
PT1×11
PT2-1/2×11
PT2×11
PT3/4×14
PT3/8×19
PT3-1/2×11
PT3×11
PT4×11
山数8
内容量1個注文コード75093324品番SET NPT3X8
参考基準価格(税別)¥738,740販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800

めねじ、おねじ検査用セット。めねじ検査は切欠きの間にめねじ端面が止まれば合格。おねじ検査も端面がゲージ切欠きの間に止まれば合格。検査成績書付属。

規格アメリカ(ANSI)テーパーねじねじ径NPT3×8山数8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする