大和電業
コードコンネ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75093335
品番
SYS-6
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
取付スペースを取らない小型のコンネです。
材質
黄銅棒
形状
ストレート
質量(g)
26
表面処理
ニッケルめっき
ケーブル外径(Φmm)
収容:3~6