曜日別特売
SET PT4X11 管用テーパネジゲージ プラグリングセット 測範社(JPG) 75093464

管用テーパネジゲージ プラグリングセット

商品レビューを投稿する
82日以内出荷返品不可82日以内出荷とは
ねじ径PT4×11
PT4×11
PT1-1/2×11
PT1-1/4×11
PT1×11
PT2-1/2×11
PT2×11
PT3-1/2×11
PT3×11
NPT1/2×14
NPT1/4×18
NPT1/8×27
NPT1-1/2×11-1/2
NPT1-1/4×11-1/2
NPT1×11-1/2
NPT2-1/2×8
NPT2×11-1/2
NPT3/4×14
NPT3/8×18
NPT3-1/2×8
NPT3×8
NPT4×8
PT1/2×14
PT1/4×19
PT1/8×28
PT3/4×14
PT3/8×19
山数11
内容量1個注文コード75093464品番SET PT4X11
参考基準価格(税別)¥806,100販売価格(税込)¥461,780
販売価格(税別)
419,800

めねじ、おねじ検査用セット。めねじ検査は切欠きの間にめねじ端面が止まれば合格。おねじ検査も端面がゲージ切欠きの間に止まれば合格。検査成績書付属。

規格従来JIS管用テーパーねじねじ径PT4×11山数11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする