大和電業
ストレートハイフコンネ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75093640
品番
PS-30
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
制御盤類とハイフレックスPTを接続するストレートボックスコネです。
PSGに比べてコンパクトで、小さな取付穴で使用できます。
材質
亜鉛合金ダイカスト、黒心可鍛鋳鉄、亜鉛合金鋳物
形状
ストレート
質量(g)
90
寸法L(mm)
25
ねじ
厚鋼ねじA 管用平行:G1、厚鋼ねじA 電線管:CTG28
寸法F(mm)
23
寸法D(mm)
42
寸法E(mm)
16
表面処理
ユニクロめっき
寸法B(mm)
35.7
寸法C(mm)
26
寸法D1(mm)
45
取付穴径(Φmm)
厚鋼ねじA 推奨:34