コードコンネ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード75093728品番UYS-8
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

取付スペースを取らない小型のコンネです。

材質黄銅棒形状ストレート質量(g)29表面処理ニッケルめっきケーブル外径(Φmm)収容:5~8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする