曜日別特売
PF1X11 GPIPB 管用平行限界ネジプラグゲージ 検査用 測範社(JPG) 75093787

管用平行限界ネジプラグゲージ 検査用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじ径PF1×11
山数11
ねじ等級B
内容量1個注文コード75093787品番PF1X11 GPIPB
参考基準価格(税別)¥82,470販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(IP)が二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。

種別検査用規格従来JIS管用平行ねじねじ径PF1×11山数11アズワン品番64-4300-51ねじ等級B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする