PF1-1/8X11 GRIRB 管用平行限界ネジリングゲージ 検査用 測範社(JPG) 75094164

管用平行限界ネジリングゲージ 検査用

商品レビューを投稿する
72日以内出荷返品不可72日以内出荷とは
ねじ径PF1-1/8×11
山数11
ねじ等級B
内容量1個注文コード75094164品番PF1-1/8X11 GRIRB
参考基準価格(税別)¥170,610販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

おねじ検査用。通り(GR)を通り抜け、止まり(IR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。

種別検査用規格従来JIS管用平行ねじねじ径PF1-1/8×11山数11ねじ等級B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする