測範社(JPG)
管用平行限界ネジリングゲージ 検査用
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
ねじ径
PF3/8×19
PF1/2×14
PF1/4×19
PF1/8×28
PF1-1/2×11
PF1-1/4×11
PF1-1/8×11
PF1-3/4×11
PF1×11
PF2-1/2×11
PF2-1/4×11
PF2-3/4×11
PF2×11
PF3/4×14
PF3/8×19
PF5/8×14
PF7/8×14
山数
19
14
19
28
11
ねじ等級
A
A
B
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75094268
品番
PF3/8X19 GRIR A
参考基準価格(税別)
¥83,070
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
おねじ検査用。通り(GR)を通り抜け、止まり(IR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別
検査用
規格
従来JIS管用平行ねじ
ねじ径
PF3/8×19
山数
19
ねじ等級
A