測範社(JPG)
限界ネジプラグゲージ 検査用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
ねじ径
M11×1.25
ねじピッチ(mm)
1.25
注文コード
75094609
品番
M11XP1.25 GPIP2
参考基準価格(税別)
¥28,290
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
山数・ねじ径・ねじピッチ
など
183
種類から選べます
他の種類を見る
めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(IP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別
検査用
ねじピッチ(mm)
1.25
規格
従来JISメートルねじ
ねじ径
M11×1.25
ねじ等級
2