曜日別特売
HR3065UUBLOCK LMブロック(HR形) THK 75094853

HR3065UUBLOCK LMブロック(HR形) THK 75094853
HR3065UUBLOCK LMブロック(HR形) THK 75094853

LMブロック(HR形)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブロック幅W(mm)40.3
寸法C(mm)50
ブロック長さ(mm)145
ブロック高さ(mm)29
内容量1セット注文コード75094853品番HR3065UUBLOCK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
寸法B1(mm)19寸法C(mm)50寸法D1(Φmm)14寸法H(Φmm)8.6寸法K(mm)29寸法L(mm)145寸法L1(mm)90寸法T(mm)27.5ブロック幅W(mm)40.3寸法W(mm)40.3寸法Wo(mm)65寸法d(Φmm)4寸法h2(mm)9高さM(mm)30ブロック高さ(mm)29ブロック長さ(mm)145ブロック取付穴種類タップ穴質量(kg)0.7種類ブロック単品基本静定格荷重(kN)44.4基本動定格荷重(kN)42.6RoHS指令(10物質対応)対応ブロック取付穴寸法(mm)M10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする