曜日別特売
HR4085UUBLOCK LMブロック(HR形) THK 75094896

HR4085UUBLOCK LMブロック(HR形) THK 75094896
HR4085UUBLOCK LMブロック(HR形) THK 75094896

LMブロック(HR形)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブロック幅W(mm)50.4
寸法C(mm)70
ブロック長さ(mm)177.8
ブロック高さ(mm)38
内容量1セット注文コード75094896品番HR4085UUBLOCK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
寸法B1(mm)24寸法C(mm)70寸法D1(Φmm)20寸法H(Φmm)12.5寸法K(mm)38寸法L(mm)177.8寸法L1(mm)120.8寸法T(mm)36ブロック幅W(mm)50.4寸法W(mm)50.4寸法Wo(mm)85寸法d(Φmm)4寸法h2(mm)13高さM(mm)40ブロック高さ(mm)38ブロック長さ(mm)177.8ブロック取付穴種類タップ穴質量(kg)1.53種類ブロック単品基本静定格荷重(kN)78.9基本動定格荷重(kN)78.8RoHS指令(10物質対応)対応ブロック取付穴寸法(mm)M14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする