M2.0XP0.4 GPIP2 限界ネジプラグゲージ 検査用 測範社(JPG) 75094907

限界ネジプラグゲージ 検査用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ねじ径M2.0×0.4ねじピッチ(mm)0.4注文コード75094907品番M2.0XP0.4 GPIP2
参考基準価格(税別)¥35,610販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(IP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。

種別検査用ねじピッチ(mm)0.4規格従来JISメートルねじねじ径M2.0×0.4アズワン品番64-4299-96ねじ等級2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする