寸法B1(mm)35寸法C(mm)160寸法D1(Φmm)26寸法H(Φmm)18寸法K(mm)58寸法L(mm)329寸法L1(mm)236寸法T(mm)55ブロック幅W(mm)74.4寸法W(mm)74.4寸法Wo(mm)125寸法d(Φmm)5寸法h2(mm)18高さM(mm)60ブロック高さ(mm)58ブロック長さ(mm)329ブロック取付穴種類タップ穴質量(kg)7.5種類ブロック単品基本静定格荷重(kN)232基本動定格荷重(kN)226RoHS指令(10物質対応)対応ブロック取付穴寸法(mm)M20