M2.6XP0.35 GPIP2 限界ネジプラグゲージ 検査用 測範社(JPG) 75094977

限界ネジプラグゲージ 検査用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個ねじ径M2.6×0.35ねじピッチ(mm)0.35注文コード75094977品番M2.6XP0.35 GPIP2
参考基準価格(税別)¥52,780販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(IP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。

種別検査用ねじピッチ(mm)0.35規格従来JISメートルねじねじ径M2.6×0.35ねじ等級2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする