M2.6XP0.45 GPIP2 限界ネジプラグゲージ 検査用 測範社(JPG) 75094986

限界ネジプラグゲージ 検査用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ねじ径M2.6×0.45ねじピッチ(mm)0.45注文コード75094986品番M2.6XP0.45 GPIP2
参考基準価格(税別)¥32,590販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(IP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。

種別検査用ねじピッチ(mm)0.45規格従来JISメートルねじねじ径M2.6×0.45アズワン品番64-4299-95ねじ等級2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする