THK
LMレール(GSRーR形)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
レール長さ(mm)
1500
1500
1504
2004
2000
レール幅(mm)
60.18
44.91
50.55
60.18
レール高さ(mm)
22
16.5
19
22
ピッチ(mm)
80
60
80
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75095991
品番
GSR35+1500LR RAIL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
種類
レール単品
レール幅(mm)
60.18
レール長さ(mm)
1500
レール高さ(mm)
22
ピッチ(mm)
80
寸法G(mm)
30
寸法L0(mm)
1500
最大長(mm)
3000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320