M1.6XP0.35 GPWP2 限界ネジプラグゲージ 工作用 測範社(JPG) 75096325

限界ネジプラグゲージ 工作用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個ねじ径M1.6×0.35ねじピッチ(mm)0.35注文コード75096325品番M1.6XP0.35 GPWP2
参考基準価格(税別)¥39,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(WP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。

種別工作用ねじピッチ(mm)0.35規格従来JISメートルねじねじ径M1.6×0.35アズワン品番64-4300-19ねじ等級2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする